※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ片面 注文コード10784384 品番VPET1103005ML-FSF PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は厚さ・チップブレーカ・内容量など146種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 トラスコ品番555-8808 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PR1225 穴径(Φmm)2.8 寸法a(mm)- 内接円直径(Φmm)6.35 刃幅(mm)- 勝手左勝手 コーナー半径(mm)<0.05 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角35° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域2 寸法CW(mm)- 逃げ角(°)11 寸法CDX(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする