曜日別特売
WBKE-MM#29 ホワイトボードマーカールック エコフィール サクラクレパス 10786291

ホワイトボードマーカールック エコフィール

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード10786291品番WBKE-MM#29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

インキ残量がわかる透明ボディです。
直液式ですので色が濃く、文字がはっきり書けます。

材質
軸・キャップ/PP、尾栓/再生PP、先栓/POM
弁/PE、ペン先/アクリル・ポリエステル混紡
質量(g)18サイズ(mm)135(キャップ付き)材質(インキ)油性アルコール顔料線幅(mm)2.0~3.0インク色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10280724
2016-04-30
用途: 授業の講義用

塾で、講義の時に毎日使ってますが、最後まではっきりとした色で書くことができ、また、ホワイトボードでの消残しもなくつかいやすいです。

対象商品 : 10280724
2015-04-09
用途: ホワイトボードへの記入

書く量が多いので、インクのでが良いところが気に入っている。
他の製品は、すぐかすれて使い勝手が悪い。
ただ、インクが飛ぶときがあるので、若干抑えられるとベスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする