トーヨー
月行事ボード(縦書き)
月行事が縦書きに記入出来るホワイトボードです。
付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
色
(板面)白
表示内容
予定表(月)
内容量
1台
注意
※WSW-23・34・152は日付が上下2段に分かれています。
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78062270
WSW-152
2
450×600
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062279
WSW-36
14
900×1800
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
78062428
WSW-23
4
600×900
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062550
WSW-34
9
900×1200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~