※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ PV7005 PVDサーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ片面 注文コード10791542 品番TPGR160302L-B PV7005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は厚さ・チップブレーカ・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る
材質PV7005 トラスコ品番554-8705 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PV7005 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)6.35 勝手左勝手 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無なし チップ形状正三角形 穴の形状- チップブレーカ片面 コーナー数3 ブレーカ適合領域2 逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10791542 TPGR160302L-B PV7005 24645976 TPGR160302L-B PV710 画像準備中 チップ TPGR R/L-B 京セラ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする