今回は12Pを購入しましたが、15Pか16Pが欲しいところです。
20Pは多すぎるので中間に、もう1種類が用意してほしいところです。
汎用端子台の様なローテク物は安価なもので十分ですので、この製品は実用的で良いと思います。
モノタロウオリジナル寸法の端子台なのか知らんが他社のショートバーが嵌らん。
その割にモノタロウブランドでショートバーを出してないし。
ピッチ寸法は記載あるけど、各端子の樹脂寸が記載ないから適当な10mmピッチのショートバーが使えると思って購入するも入らず。
大体が端子台なんてショートバーとセットで使うことのほうが多いんだから寸法合わせてほしい。
組端子台です。 特別、優れたところもなく非もない。でも価格が安い PB商品は安かろう悪かろうと思われている人がいますが モノタロウPBの品質はブランド品と同等です。
ネジが太く入れやすい、価格も抑えられていて、購入しやすい。
特にモノタロウ商品15%引きは見逃せません。
自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。