※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 注文コード10798497 品番CCET09T301FL-USF TN60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は厚さ・チップブレーカ・内容量など184種類から選べます 他の種類を見る
材質TN60 トラスコ品番543-8659 厚さ(mm)3.97 材質(本体)TN60 穴径(Φmm)4.4 内接円直径(Φmm)9.525 勝手左勝手 コーナー半径(mm)0.1 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数3 ブレーカ適合領域3 逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10798497 CCET09T301FL-USF TN60 24638276 CCET09T301MFL-U TN610 画像準備中 チップ CCET MFR/L-U 京セラ 1箱(10個) 9,498 税込10,448 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする