※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ TN6020 サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)3.97 コーナー半径(mm)0.8 トラスコ品番544-2338 注文コード10802943 品番CCMT09T308 TN6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は厚さ・コーナー半径・トラスコ品番など224種類から選べます 他の種類を見る
材質TN6020 トラスコ品番544-2338 厚さ(mm)3.97 材質(本体)TN6020 穴径(Φmm)4.4 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 内接円直径(Φmm)9.525 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法W(mm)- 勝手- 寸法W1(mm)- コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域2 寸法CW(mm)- 逃げ角(°)7 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10802943 CCMT09T308 TN6020 20936292 CCMT09T308 TN620 画像準備中 チップ CCMT 京セラ 1箱(10個) 5,498 税込6,048 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする