※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ TN6020 サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 コーナー半径(mm)0.3 トラスコ品番548-0078 注文コード10803424 品番GBA43L250-030MY TN6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は厚さ・コーナー半径・トラスコ品番など224種類から選べます 他の種類を見る
材質TN6020 トラスコ品番548-0078 厚さ(mm)4.76 材質(本体)TN6020 穴径(Φmm)5.5 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 内接円直径(Φmm)12.7 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法W(mm)- 勝手- 寸法W1(mm)- コーナー半径(mm)0.3 穴の有無- チップ形状- 穴の形状- チップブレーカ- コーナー数3 ブレーカ適合領域- 寸法CW(mm)2.5(-0.025〜0.025) 逃げ角(°)- 寸法CDX(mm)5 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10803424 GBA43L250-030MY TN6020 74250366 GBA43L250-030GM TN620 画像準備中 チップ サーメット 溝用 京セラ 1箱(10個) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする