※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ TN6020 サーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
554-5471
注文コード
10804718
品番
TPGB090204 TN6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
厚さ・コーナー半径・トラスコ品番
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN6020
トラスコ品番
554-5471
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
TN6020
穴径(Φmm)
3.2
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
内接円直径(Φmm)
5.56
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
-
寸法W1(mm)
-
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
チップ形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴(片面70°〜90°)
チップブレーカ
なし
コーナー数
3
ブレーカ適合領域
-
寸法CW(mm)
-
逃げ角(°)
11
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10804718
TPGB090204 TN6020
20952645
TPGB090204 TN620
チップ TPGB
京セラ
1箱(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
材質に違いがあります