曜日別特売
GS-510GY プロスケール ドリテック 10809522

プロスケール

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード10809522品番GS-510GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付

用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケールひょう量(g)10000計量皿寸法(mm)230×190質量(g)1700付属品単2電池(テスト用)×4本材質ABS樹脂・アクリル樹脂質量(kg)約1.7 (電池を含む)グレー種類上皿式はかり外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ最小表示(g)5保護等級IPX2消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)表示形式デジタル測定単位5g最大計量(g)10000オートパワーオフ約4分電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)安定所要時間約3秒待機電流5 uA計量皿形状角皿ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10809522GS-510GY70028851GS-521GYGS-510GY プロスケールプラス最大20kg 10g単位 ドリテック 70028851プロスケールプラス最大20kg 10g単位ドリテック1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10809513
2023-11-12
用途: 野菜計量
後藤きのこ園農・林・水産業

正確な数量表示に時間がかかる傾向があります。
その点だけ改良して頂ければ。

対象商品 : 10809513
2020-08-14
用途: ケーキの素材計量に使用してます。
株式会社河口湖チーズケーキガーデンサービス業

迅速に到着しました。大変使いやすく便利で助かってます。ありがとうございます。

対象商品 : 10809522
2019-11-30
用途: 農産物の加工時に使用。
合同会社大地

農産物加工品の詰め込みの時に使用。安定感もあり表示もわかりやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10809513
2015-09-02
用途: 粉計量
かみのほゆず株式会社製造業

いい感じかな。

対象商品 : 10809513
2014-07-19
用途: 農薬の分量の計量
農・林・水産業

安くて、使いやすくて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10809522
2014-08-01
用途: 検量

新品購入 直後、液晶表示の不点灯があり 無償修理。
その修理品 に重力加速度センサー不良が発生。メーカー曰く、特別に無償交換します。
との事で、交換して頂きました。
しかしその交換品に、再度同様の不良。
重力加速度センサーの不良が発生しました。
スイッチを入れると、数値が5g刻みで延々と増え続けます。
0で安定しません。
もうメーカーへ修理依頼する気はありません、ゴミ箱へ直行しました。
この商品の購入はお勧め出来ません。
ドリテックの製品はもう買いません。

13が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

対象商品 : 10809522
2009-06-21
用途: 出荷物の検量

家庭用、取引証明用の表示のない商品であるが、キャリブレーション機能によって取引証明用の年度検査をパスする事が出来た。文字盤は大きく見易い。地域重量加速度選択機能や水準器も装備し、プロユースの秤としてはコストパフォーマンスの高い商品だと思う。 ただ電子秤なので耐久性だけが気になるところではある。

1が参考にしています
対象商品 : 10809513
2013-09-20
用途: 農作物の出荷時計量
中島農園農・林・水産業

最初の使用時に上皿と本体との間にスポンジがあるのに気が付かなかったため、
あまりに誤差が多いのと、物を除いた後の0に戻るまでの反応が遅くて大変戸惑いました。
説明書の中には書いてありましたが、気が付くまではどうしようかと思いました。
別紙の注意書きなどで、最初にはっきりとわかるようにして欲しかったです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11
質問:
風袋を引くことはできますか。
回答:
ゼロボタンが付いており、風袋引きは可能でございます。
4が参考にしています
2013-08-15

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする