- スライドハンマー モノタロウ 10812514 - スライドハンマー モノタロウ 10812514 - スライドハンマー モノタロウ 10812514 - スライドハンマー モノタロウ 10812514

スライドハンマー

(102件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10812514 品番-
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g

全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本製品は、凹んだ箇所に溶接したワッシャーを引き出し、凹みを修正する工具です。本来の用途以外に使用しないでください。
※ウエイトはシャフトに固定されておりません。ウエイトを滑らせながら打ち付けて使用する商品になります。
※ スライディングハンマーのウェイトが動くシャフト部には、手や顔を近づけないでください。特に、ウェイトが動く範囲の前後端(ナット取付部およびハンドルツバ部のコネクトシート部)には、絶対に指などを置かないでください。自然落下による衝撃だけでも、重大なけがをするおそれがあります。
※ 作業中、シャフトの後ろに立たずに、横に構えハンマーをスライドさせてください。外れた部品が後ろに飛ぶ可能性があり、その勢いにより体勢を崩し、ケガをするおそれや事故の原因となります。
※ スライドするハンマーに、顔や頭、手、指を近づけないでください。シャフトとハンマーに挟まれ、ケガをするおそれや事故の原因となります。
※ 本製品を安全に使用するため、安全手袋、保護メガネ、安全帽、防塵マスク、耳栓、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボンを着用して作業をしてください。
※ ハンマーを引く時は、シャフトの後方に立たないでください。引くが外れたりフックから外れた場合、体勢が崩れ転倒するおそれがあります。
※ 作業は、非常に強い衝撃が発生します。シャフトとハンマーを、しっかり確実に握り作業を行ってください。軽く握った状態で作業すると、衝撃に耐えきれずに体勢を
崩すおそれがあり、重大な事故の原因となります。
※ 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
※ 作業者以外、作業場所に近づかないでください。特に、お子様は、絶対に近づけないでください。
※ 使用前、作業中に異常、不具合、損傷、破損が発生したら、ただちに使用を中止してください。そのままの状態で使用すると、重大なけがをするおそれがあります。
※ 本製品は、必ず1人で使用してください。1人がハンマー、もう1人が対象物を持つなど、2人で作業することは、ケガをするおそれや事故の原因となります。
※ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり掃除されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管してください。
※ 引き出し方によっては、フックが勢いよく外れますので、フックの掛かり具合を確認しながら慎重に作業してください。
※ 本製品を使用しての作業は、強い力が生じますので、板金する対象物が動かないように、確実に固定してください。
※ 先端フックの交換は推奨しておりませんので取り外さないでください。

商品説明動画

【スライドハンマー】へこんだ車体を簡単に修復!850gワッシャー引き出し工具の使い方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10812514
2025-07-23
用途:
板金
建設業・工事業

商品が届きましたありがとうございます、へこんだところを引っ張り出すのに便利です。

対象商品:
10812514
2024-09-21
用途:
マフラーのサイレンサー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使い方とは違うと思いますが…
マフラーのサイレンサー外しに使用しました。
変形していたので行けなくなっていましたがこちらを使用して問題なく取り外すことができました

1人が参考にしています
2024-11-16
用途:
自家用車の板金
農・林・水産業

自家用のリアのクオーターフェンダーを凹ませたため、引き出すために購入しました。
動画などを参考に少しづつハンマーの衝撃で修正出来ました。
プロのようにレベルを合わせることはできませんでしたが、パテで思った以上の板金塗装ができました。

対象商品:
10812514
2024-05-17
用途:
機械のメンテナンスに使用
サービス業

先端のネジサイズが公表されていたので購入
アッタッチメントを自己で作成するが
日産用のホイールナットが流用できるので、非常に良い
M12 P1.5
個人的にはサイズ半分のショートが有るとなお良い
です

3人が参考にしています
対象商品:
10812514
2025-01-26
用途:
ベアリング抜き
はが野広域農機センター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前の物が壊れたので再購入しました
使いやすくとても良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
10812514
2024-01-12
用途:
農機具のメンテナンス
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

各部のR処理、エッジ処理がとても丁寧に仕上げてありました。
思わず、大切に使おうと思った次第です。
大きさに対してもウェイト部の重さも程よいと感じました。
良い買い物ができました。

2人が参考にしています
対象商品:
10812514
2023-07-29
用途:
製缶品の組立、解体時

必要かつ充分な強度と使用感です。
ハンマーの重量が少し重いので交換部品があるといいですね。
まだ1度しか使ってないのでどのくらい使用できるかは不明です。

先端部分の治具を自作できればあらゆるものに対応できると思います。

この価格でこの性能はお買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
10812514
2023-09-14
用途:
昆布加工機のパンチングプレートの交換時の引き出し。
SAITOU 様

値段的にはとても有難いのですが、先端のフックが折れてしまうと新たに購入となっております。フック部の部品として単品購入できれば最高ですね。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
交換用のフックは取り扱いございますか。
回答:
現在取り扱いがございません。
5人が参考にしています
2021-06-18
質問:
先端のフックは取り外し可能でしょうか。
回答:
先端のフックは取り外しは出来ません。
5人が参考にしています
2021-06-18

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする