O2センサーソケット

(80件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10812557 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

O2センサー用のソケットです。

仕様オフセットバー間:30mm 質量(g)180 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)22
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10812557 - 06611142 MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ O2センサーソケット モノタロウ 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10812557
2017-02-11
用途:
自動車整備

全く問題なし。安価でしかも配送が早い。部品商要らずです。

対象商品:
10812557
2016-12-14
用途:
車メンテ時

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

対象商品:
10812557
2016-10-18
用途:
O2センサー取り外し
ファイナリスト 様

使っていると段々口が開いてきます。

対象商品:
10812557
2015-09-01
用途:
O2センサー交換

これは、当たりでした。色々交換しずらい車種にも使用しましたが、工夫次第で使い勝手抜群です。お高いKT#にもひけをとりません。

対象商品:
10812557
2016-06-27
用途:
交換作業
株式会社プレミアム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なし、安い。

対象商品:
10812557
2016-02-29
用途:
センサ−交換
アイディアイ 様

価格も安いですし満足しております

対象商品:
10812557
2014-07-27
用途:
O2センサー脱着用
建設業・工事業

最安なので購入。使用に関しては全く問題なし。スペースが狭い場所だったがこれがあれば難なく脱着可能であった。12.7のハンドルはでかいので、やや取り回しづらい感はある。9.5用があればさらに便利であろう(まあ9.5用は、力の無いひとには向いてないのかもね)。どうみても壊れるようなものではないので、次回購入は「わからない」としました。

対象商品:
10812557
2014-03-28
用途:
O2センサー交換

350ZのO2センサー交換に使用しました。
central20のエキゾーストマニホールドとスポーツキャタライザーに交換しておりましたが、思ったより簡単に交換できました。
ただレンチの差し込み角が12.7でしたのでエキゾーストマニホールドのO2センサー交換には9.7への変換ソケットを購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする