- ハブベアリングプーラー モノタロウ 10812566 - ハブベアリングプーラー モノタロウ 10812566 - ハブベアリングプーラー モノタロウ 10812566

ハブベアリングプーラー

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10812566 品番-
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。

用途乗用車用 全長(mm)330 質量(kg)2.5 破断荷重(t)1 爪長さ(mm)155 テーパーカラー(mm)24〜50 適合範囲(mm)50〜135
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※ステーは、ボルトが垂直に立つ最適の位置を選び、スクリューでしっかりと固定してください。
※過大な力が加わる場合は、ロック棒を抜いてレンチで固定してください。ロック棒が破壊する恐れがあります。
※ボルトにほこりなどたまらないように保管してください。
※ご使用前にはグリースを塗ってください。特に、ボルトとボルト周辺のパーツにはグリースを切らさないようにしてください。
※アウターベアリングとインナーベアリングがセパレートのタイプには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10812566
2023-03-22
用途:
自動車整備
農・林・水産業

ほかの方も同じ感想かと思いますが、PB商品にしてはハイグレードかと思います。
あくまでもプーラーでの使用で…。

1人が参考にしています
対象商品:
10812566
2021-07-09
用途:
保管ケースが欲しい。
電気・ガス・熱供給・水道業

高価な工具です。別売りで作って下さい。お願いします。

5人が参考にしています
対象商品:
10812566
2021-03-07
用途:
特殊工具
ケーズモーターサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワゴンRMH21Sのフロントハブベアリング交換。プレスが必要無いので助かります。ハブに残るインナーレースは別にベアリングプーラーが必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
10812566
2020-05-09
用途:
クルマの修理
銀作 様

実際には使えませんでしたw。
今回の用途には干渉するものがあって入りませんでした。
でも品質はとても良いものだと思います。
いつ必要になるかわかりませんので、大切に保管しています。

3人が参考にしています
対象商品:
10812566
2020-02-24
用途:
車検整備
車の店 すわ 様

作りは、良さそうですが耐久性は、不明です。ねじ込み部の強度は、が問題と思います。今後レビューします。

対象商品:
10812566
2018-11-11
用途:
HE21S フロントベアリング交換作業。
建設業・工事業

出来の良い工具ですね。ベアリング脱着1時間位で終わった。
4mmのキャップボルトが締めずらい、改善?

1人が参考にしています
対象商品:
10812566
2018-10-02
用途:
メンテナンス工具

なかなか出動の機会は少ないですが、便利です。こいつが有ると無しでは作業時間が全然ちがいます。

対象商品:
10812566
2018-03-30
用途:
ベアリング交換
その他業種

頑丈で長く使えそうです。付属のテーパー状の物より穴が大きいベアリングを使う時は、別途プレートをかます必要がありますが、購入した皆さんがどんなプレート使ってるか気になります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハブベアリングを脱着する前にハブを抜く方法はありますでしょうか。
専用の工具があるのでしょうか。
回答:
専用工具等はございません
ハブをドライブシャフトから抜いて頂き、割りピンやかしめ等で付けられているハブをハンマー等の適合道具で取り外し可能です。
2021-05-19
質問:
テーパーカラーは1つですか?
回答:
テーパーカラーは1つで24〜50mmです。適合範囲は、ベアリングを挟み込む部分が50mm〜135mmまで広がります。
2人が参考にしています
2011-09-27

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする