ミラのタイミングベルト交換で使おうとこうにしました。しかし、爪先がカムの穴に入らず(径が大きかった)使えませんでした。
カタログで見るよりかなり頑丈に出来ている感じで
又ピンも2種類付属しているのでこれも便利
使用上まったく問題なしです
昨日初めて使いました、
セカンダリー外しにて、
形状の違うストッパーが付いているので、
状況に合わせて使えるので、
使いやすかったです、
作りが良く頼りになります。
ピンが2セット付属していますが、もう少し細かったら使用できる範囲も広がりそうです。
自作したピンを使いフライホールの固定も可能、軽自動車からV8-350まで使いました。