2904-0.3 水性カラースプレー シントーファミリー 10878498

2904-0.3 水性カラースプレー シントーファミリー 10878498
2904-0.3 水性カラースプレー シントーファミリー 10878498

水性カラースプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
スノーホワイト
主成分水溶性アクリル樹脂
内容量1セット(12個)注文コード10878498品番2904-0.3
参考基準価格(税別)¥17,640販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。
有害なフロン、鉛化合物は使用していません。
水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。

用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなどスノーホワイト容量(mL)300トラスコ品番479-7949質量(g)335主成分水溶性アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)0.6~1.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類乾燥時間50分(20℃)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする