※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 食品機械用潤滑剤
ダイゾーニチモリの 食品用グリース
OCE@N FGS 300ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×20本)
注文コード
10880747
品番
4011840
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。
特に耐水・耐酸性に優れています。
H-1グレードです。
用途
食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
色
白
トラスコ品番
808-2241
容量(mL)
300
主成分
ホワイトミネラルオイル
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性