※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
ダイゾーニチモリの 探傷剤
キズチェック浸透液 480ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480mL×24本)
注文コード
10883897
品番
4013940
参考基準価格(税別)
¥40,320
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
色
赤
種別
浸透液
用途
染色浸透探傷剤に。
トラスコ品番
808-2246
容量(mL)
480
主成分
高沸点エステル・アゾ系油溶性染料
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.264L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320