※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
うすめ液(ペイント)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
1セット(12個)
1セット(20個)
1セット(25個)
1セット(10個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
10885507
品番
7900-0.25
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください
色
透明
トラスコ品番
851-2177
容量(mL)
250
質量(g)
248
主成分
塗料用シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※希釈割合は必要に応じて加減してください。