太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の ショッピングカート/専用カート
ロイヤルカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10900724
品番
TY-209BL
参考基準価格(税別)
¥33,584
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
カサ立て、シートベルト、静音キャスター、チャイルドシート
寸法(mm)
(ネスティング)130
色
ガンメタ
材質(本体)
スチール(ナイロンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×790×930
キャスター径(Φmm)
100
材質(座面)
ABS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません