太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の ショッピングカート/専用カート
ファンカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10900742
品番
ME ニコちゃん
参考基準価格(税別)
¥73,877
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ファンカートのキャラクターたちがお出迎え。お買い物も楽しくなります。
誰もが心地よくショッピングできるように、工夫を凝らした気配り設計。
小さくて軽いお子様用カート。
仕様
ドアベルト、シートベルト、カゴ受台、可動式荷台、傘たて、静音キャスター
色
赤/青
材質(本体)
スチール(ナイロンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×920×965
キャスター径(Φmm)
100
材質(ボディ)
PE、HIPS、ABS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※身長95cm以下のお子様に限りご利用ください。(年齢目安1歳半〜3歳)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません