M4 ニューパックカート 太幸 10900864

※プラトレーは付属しておりません

ニューパックカート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(mm)390×815×765
棚ピッチ(mm)140
内容量1台注文コード10900864品番M4
参考基準価格(税別)¥29,286販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

キャスターはベアリングとも全てステンレス。交換もステンレスビス1本でラクラク可能。内部パイプもサビに強い特殊鋼で安心です。

寸法(mm)390×815×765耐荷重(kg/段)12キャスターΦ100ゴムキャスター(4輪自在ステンレス仕様)材質(棚板)PP棚ピッチ(mm)140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※プラトレーは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10900873
2017-01-19
用途: 冷蔵庫内のカテゴリー仕分け
河岡水産卸売・小売業

良い商品です。幅や長さのサイズがいろいろあるともっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする