デスタープランジャー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0 形式0形 吐出量(cm3/ストローク)0.05 注文コード10907925 品番DPB02-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は管接続口径・形式・吐出量など107種類から選べます 他の種類を見る

デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。
先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用

形式0形 管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0 寸法A(mm)- ねじの種類M 寸法B(mm)- 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.9〜3[9〜30] 吐出口数2 吐出量(cm3/ストローク)0.05 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10908433
2022-07-04
用途:
機械のメンテナンス時

他の取扱店で探しても日数がかかってしまい、急いでいた為とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする