※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF0150N フィルター LF形 正和 10914252 LF0150N フィルター LF形 正和 10914252

フィルター LF形

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)0.2(参考)(70mm2/s時) 適合抵抗式システム 注文コード10914252 品番LF0150N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は最大流量・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。
エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。

回路(バイパス)無 適合抵抗式システム 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])3[30] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[45] 最大流量(L/min)0.2(参考)(70mm2/s時) 接続口径Rc1/8 エレメント型式Nエレメント 流れ方向OUT(左)→IN(右) 材質(エレメント)PVF ろ過面積(cm2)17 ろ過精度(μm)30
注意
※Nエレメントは各種ハンドポンプやYMAS形、SMA形、SMD形等に使用して下さい。
※最大流量Nエレメントはサイクルポンプ等間欠ポンプ用のため、参考流量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする