※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
最大流量(L/min)1(70mm2/s時)
適合容積式システム
注文コード10914268
品番LF0151
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。
エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。