5W-30 エンジンオイル 5W-30 カルトン 10924663

エンジンオイル 5W-30

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード10924663 品番5W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。
エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。

SAE5W-30 APISM/CF-4 相当品 ベースオイル100%合成潤滑油(グループ3) 用途ガソリン・ディーゼル兼用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ILSACGF-4 相当品 危険物の性状非水溶性
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
口に触れないように注意して下さい。
飲まないで下さい。
子供の手の届かない場所に保管して下さい。
容器に圧力を加えたり、溶接、加熱、切断はしないで下さい。
火災時、消火器は粉末・二酸化炭素・ハロゲン消火器を使用して下さい。 (必ず風通しの良い、広い場所で使用して下さい)
目に入った場合、十分にすすいだ後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
皮膚に接触した場合、石鹸で十分に洗い流して下さい。
吸入した場合、無理に嘔吐しようとせず、直ちに医師の診断を受けて下さい。
廃棄物管理法に従って処理し、無断放棄などで環境を汚染させないようにして下さい。
ほこり・水分などの吸入防止のために、使用後は密封して保管して下さい。
直射日光を避け、風通しの良い所に保管して下さい。
火気厳禁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10924663
2017-06-10
用途:
オイル交換
株式会社ワイズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品:
10924663
2010-12-28
用途:
オイル交換
TY AUTO 平 浩二 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

性能、価格とも満足しておりました。取扱い終了となり残念です。
現在は代替商品を使用しております。

対象商品:
10924663
2010-12-28
用途:
色々な車両のオイル交換など
自動車・二輪車・自転車関連業

性能、価格ともに満足です。取扱い終了となり残念です。

対象商品:
10924663
2009-08-23
用途:
自家用車用

オイルの品質は問題ありません。缶の傷や凹みも問題なしです。自分的には缶の注ぎ口が伸びるのは便利に感じました。ただ、日本の缶の様に上蓋が外れないと重ねて保管出来ず廃棄の場所を取ります。

対象商品:
10924663
2009-07-08
用途:
自動車のオイル交換

本日到着しまして早速代車に使用してみました。
思っていたよりも粘度が硬い感じがしましたが実際に走行してみたところエンジンの吹け上がりが良くなった感じです。
オイル自体大変満足しておりますが、ただ・・移し変えが大変ですので国内の一般的な缶にしていただくと良いですね。

対象商品:
10924663
2009-08-09
用途:
エンジンオイル

使ってみて、大変満足です。
エンジン音がとても静かで、加速も良い。
移し替えですが、灯油ポンプでできました。
自動車の維持費を抑えるのに非常に良い商品と思っています。

対象商品:
10924663
2009-08-31
用途:
定期的なオイル交換。

可も無く不可もなくといった感じですが、今まで使っていた鉱物油よりは良いと思います。今後も継続して購入したい。

対象商品:
10924663
2009-08-10
用途:
普通エンジン車、軽ターボ車などほとんどのエンジンに使っています。
タイヤショップ ナガフサ 様

始めは規格も通っていないという事で、恐々使っておりましたが・・・
使ってみると性能もかなりよく、ずっと使わせてもらっています。
下手なディラーの粗悪オイルより、いいかもしれません!
○6缶買いましたが、またリピートさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする