※使用例

GR-D010OR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931138 GR-D010OR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931138 GR-D010OR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931138 GR-D010OR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931138 GR-D010OR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931138 GR-D010OR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931138

フレーバーアクアボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10931138 品番 GR-D010OR
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

今、大流行のフレーバーアクアボトル。とても便利な2way。
レモンやオレンジなどが絞りやすい新らせん状デザイン。
イチゴ・マンゴー・キウィなどの切ったフルーツや野菜やハーブを入れる事ができるフィルター付。
新素材のトライタンは、一見ガラスかと見紛うほどの透明感、しっとり手に馴染むしなやかな感触、弾力があり割れにくく、そして何よりも軽いというのが特徴です。
体に安心のBPAフリー。人の健康に影響があると懸念されるビスフェノールAがない樹脂を使用しています。

オレンジ 容量(mL)790 材質トライタン(BPAフリー)、ポリプロピレン、シリコン 質量(g)約220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×248 耐熱温度(℃)-20〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする