※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MANI-2H-1/4 油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド 10931637 MANI-2H-1/4 油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド 10931637

油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10931637 品番MANI-2H-1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)40 寸法B(mm)30 寸法E(mm)20 寸法F(mm)B/2 寸法L(mm)80 寸法P(mm)40 寸法P1(mm)65 寸法Y(mm)7 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.6 寸法d3(mm)6.5 寸法p'(mm)- 材質(本体)SS400 ねじの種類PT 表面処理三価クロメート 耐圧(MPa)20.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10931637
2021-03-24
用途:
グリス配管
スピイデーエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

機械のグリス配管に使用。中継点にこれを置き、方向を変えたり、スイベルをつけて、便利でした。
できれば、2系統のもので、H回路があるとうれしいのですが。

対象商品:
10931637
2015-12-10
用途:
油圧の中間継手
有限会社新田鉄工 様

金額も手ごろで、メッキが施されているので良い。取付穴は不要なので、またL方向のみの使用のため、バリエーションがあれば。

対象商品:
10931698
2020-01-17
用途:
圧縮空気配管の分配
株式会社イトウ 様 (製造業)

一般的なマニホールドブロックと同様に、タテ方向にもすべての穴が貫通しているものと誤認して購入したため、ポート間を継手で繋いで対応しました。(こちらの仕様(図面)確認不足が原因)

取付穴のサイズを小さく、位置を工夫した上で、タテ方向貫通の仕様があれば、ポート間を継手で繋ぐ必要がなくなり、大幅に使い勝手が向上すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする