※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPI 55 75 12 パッキン UPI型 NOK 10936047 UPI 55 75 12 パッキン UPI型 NOK 10936047

パッキン UPI型

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)75 注文コード10936047 品番UPI 55 75 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内径d・外径D・型式など193種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)75 内径d(Φmm)55 高さh(mm)12 材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
マンモス ガレージジャッキNO.362のOHに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧ジャッキの部品として交換し、4年で硬化して油圧維持出来なくて下がって来てました。下がりが酷くなったので他の部品に交換して直りました。
NOKパッキン UPI型は、ジャッキオイルに合わないよう様です。

対象商品:
10935654
2022-09-24
用途:
名前の通りオイルもれの防止の爲
その他業種

とくにないのですがオイル洩れ防止の爲に交換部品の一つです。サイズが少し違うのですが代用品として使います

対象商品:
10935916
2023-12-10
用途:
三菱 ME30 のブームシリンダーのパッキン
セゴーサービス 様

三菱 ME30 のブームシリンダーのパッキン(アイアンラバー)がダメになりオイル漏れです 40 60 12 でピッタリ合いました 付いていた物は 40 60 13 でした 因みに アームシリンダーは IDI 40 55 9 でした、同じ物が付いていると思ってましたが、違っていました、何故だろう?!

対象商品:
10935688
2022-10-21
用途:
機械の改造
くるま工房 匠 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも利用させていただいてます。
購入してから早く届いて助かりました。

対象商品:
10935916
2020-05-21
用途:
ユンボのシリンダーシール
こもれび 様 (サービス業)

クボタバックホーKH11のブレードシリンダーがオイル漏れしだしたので交換しました。
以前に同じシールをクボタ建機で注文したところ、シリンダーシールとダストシールのワンセットで1万円以上しました。
当時は仕方なく注文しましたが、汎用のシールがそんなに高いはずはないと思い、今回探しいたところモノタロウさんにたどり着きました。同じものを2セットで送料合わせても3000円も行かない!
無事修理することができました。
ただ、同じサイズのシールを探すのになかなか見つからなかったので、断面形状とサイズの一覧があればいいなと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
10935776
2020-03-19
用途:
マンモス ガレージジャッキNO.362のOH
自動車・二輪車・自転車関連業

マンモス ガレージジャッキNO.362ですから、古く生産終了品!部品など購入出来ないと思い、ダメもとでモノタロウさんにて検索したところ、同じ規格品を見つけて購入し交換しました。作動確認済みです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
10935898
2018-04-01
用途:
油圧機械のメンテナンス時

手頃な値段で、修理完了出来ました。また、機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

対象商品:
10935986
2020-12-08
用途:
パッキン劣化破損のため、交換
ドリーム・ケアー 様 (建設業・工事業)

物は全く同じで、問題なく使用できました。
今後もお願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする