testo(テストー)
testo(テストー)の 圧力・流量測定
testo(テストー)の 圧力計
testo(テストー)の 汎用圧力計
TESTO511絶対圧計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10936651
品番
0560 0511
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
±3hPa精度の絶対圧計測。
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
仕様
海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
トラスコ品番
773-6878
質量(g)
90(保護キャップ及び電池含む)
種類
汎用圧力計
外形寸法(mm)
119×46×25
精度
±3hPa
分解能
(圧力)0.1hPa
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)
電池寿命(時間)
500(バックライトオフの場合)
測定流体
風
計測範囲
(圧力)300〜1200hPa
動作温度(℃)
0〜50
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります