No.1350 ジャッキアダプター 大橋産業(BAL) 10957922

ジャッキアダプター

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10957922品番No.1350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。

高さ(mm)(アダプタ部)37寸法(Φ×mm)60×54溝幅(mm)13質量(g)465付属品スナップピン材質ポリアミド溝深さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: タイヤ交換

購入した低床ジャッキにピッタリと装着出来ました切り込み部分が深いので車体ジャッキ装着部分に余裕を持って掛けられます

2024-11-22
用途: 趣味の車いじり

リジットラックのキーパーマンにつけるため購入しました。ジャッキポイントを潰さずに支持できます。硬い樹脂と金属座で構成されていて車を支えるにふさわしい丈夫な造りになっています。自作などせずはじめから購入する事をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 10957922
2025-02-05
用途: 車のメンテナンス
その他業種

モノタロウ低床フロアージャッキ2t(注文コード:75090444)に使用。
ジャッキアップポイントにかませるので安定感があり、安心感もあります。

2024-12-04
用途: 自動車整備
その他業種

教科ゴムだと思ったら樹脂だった。当てる場所によっては、フレームの鉄板の方が
負けて曲がってしまう可能性があり、使用にあたっては注意が必要なのと、
樹脂なので、滑るので使用の仕方はこちらも注意

2が参考にしています
対象商品 : 10957922
2024-09-08
用途: 車の整備に
サービス業

以前は付属の金属アダプターに浅木の切れっ端をかましてジャッキアップをしていたが、やっと購入しました。安心感が増しました。

2024-09-26
用途: 車両整備

車体に傷がつかないので、必需品です。
消耗品なので、定期的に購入したいです。

対象商品 : 10957922
2024-06-19
用途: モノタロウのガレージジャッキに取り付けて、ボディフロアのジャッキポイントに当てて

ボディフロアのジャッキポイントに使用。
今まではフロアジャッキ用ジャッキポイントでジャッキアップしてましたが、ジャッキが小さく力がいるのでポイント変更。
軽くあげれる様になりました。

対象商品 : 10957922
2023-11-25
用途: タイヤ交換及び整備

大橋産業の低床ジャッキ購入したのでサイドジャッキポイントに掛ける為に併せて購入、未だ使用していませんがタイヤ交換には必需品だと思いますのでジャッキとセットにして欲しい商品だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする