H73665 ハブセントリング アルミ製 KYO-EI 10960013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハブセントリング アルミ製

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード10960013 品番H73665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ホイールとハブの隙間を埋め高速走行時のブレを防止!!
純正以外のアルミホイール交換の際にお勧め!!
カラーは、ガンメタリックアルマイト仕上げ!!

材質アルミ 高さ(mm)9 内径(Φmm)66.5 外径(Φmm)73
注意
※純正ホイール(スペアタイヤホイールを含む)を装着される際は、必ずハブセントリングを車体から取り外して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10960004
2014-03-13
用途:
社外ホイールのセンター出しのため

一流メーカーの製造なので、寸法誤差もなく安心して使用できました。表面の仕上げも良い製品です。大手カーショップよりも安価で購入できて満足しております。

対象商品:
10960022
2013-03-19
用途:
社外ホイールのセンター出し

別に無くて困るものではありませんが、ホイール装着時にキッチリセンターが出るのは気持ちの良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする