曜日別特売
M12×450 両ねじボルト・ナット ナニワボールト 10979166

両ねじボルト・ナット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)450
450
210
240
270
300
315
330
345
360
375
390
405
420
435
480
510
540
570
600
400
500
700
800
1000
付属品六角ナットM12×2個
内容量1本注文コード10979166品番M12×450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
付属品六角ナットM12×2個長さL(mm)450ねじピッチ(mm)1.75
注意
※ネジ長は基準値です。それ以上となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10979272
2023-03-14
用途: 台車の作成
農・林・水産業

一輪車の車輪で台車を作りたく探していたところピッタリの商品を見つけ作業が進められ大変満足のいく商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10979245
2023-12-01
用途: 工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE

ホームセンターより安く、しかもサイズもいろいろ選べる。

対象商品 : 10979166
2020-08-07
用途: 基礎工事
有限会社吉田建築設計建設業・工事業

近所のホ-ムセンタ-に行ったのですが、無くて困っていました。
大変助かりました。又 思っていたよりしっかりとしていました。

対象商品 : 10979044
2020-04-25
用途: 造形物の構造体用

コスパの良さには満足しています。毎回一本づつ個包装されていますが、百本以上購入の際は裸の状態での発送も選べるようにして欲しい。袋から出すのも面倒で、ごみが増えるので手間取ります。ぜひご検討を!

2が参考にしています
対象商品 : 10979227
2019-11-09
用途: 新築 構造金物
建設業・工事業

他社製品に比べ大変安かったです。特に問題無く取付、検査でも承認が出ました。

対象商品 : 10979245
2019-06-28
用途: 木造住宅の耐震補強
有限会社スクラム建築工房建設業・工事業

値段が他に比べて、安い。使い勝手は他と変わらない。

対象商品 : 10979254
2018-03-04
用途: 金属工作 加工

いろんな加工にも応用でき、とにかく安価で良い。もっとサイズのラインナップを充実させてください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10979105
2017-10-17
用途: スライドハンマー製作のため
建設業・工事業

建築用のボルトは安いのがいいです。
整備工具であるスライドハンマーを製作するために購入しました。
まあ現在モノタロウブランドのスライドハンマーが安く売られてるので、自作する必要はないかもしれませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする