ZTEC
ZTECの 研削砥石
ZTECの フレキシブル砥石
バリキラー フレキシブルジスク 6点セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚組)
注文コード
10981241
品番
ZSFF-6
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!
弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途
ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等
粒度
#46・80・120・180・240・360
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
ステンレス・アルミ・銅等