04869 ボンドE250 コニシ 10981634

ボンドE250

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100g) 注文コード10981634 品番04869
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2液混合型。
60分硬化開始。
高耐水性。
耐候性。
耐油性。
耐薬品性。
屋外でのコンクリート、ブロック、モルタル、金属などの強力接着に威力を発揮します。

用途
屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着に威力を発揮します。
車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
付属品手袋・ヘラ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番356-2590 セット内容A剤+B剤 100g 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100g 特性耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性 毒劇区分劇物 危険物の性状非水溶性
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09991423
2020-04-13
用途:
旧車レストア

入れも細部まで書き出せる様な特殊スクレイパー等入っていると効率的です。

対象商品:
10981634
2019-11-04
用途:
金属・FRP等の接着
教育・研究機関

高強度で扱いやすい粘度のため,各種材料の接着に重宝しています。鋼材・アルミ・FRP等の接着に問題なく使用できて満足しています。

対象商品:
09991423
2015-05-01
用途:
砥石の接着

硬化に時間はかかるが、接着力が強く、粘りがあって良い

対象商品:
09991423
2014-06-17
用途:
車両金属部品の接着

接着剤はバルクで買う方が安いので重宝しmonotaroで取り扱いがあるのはうれしい。
接着はエポキシ系しかないので2液でこの値段は買いだ。

対象商品:
09991423
2013-10-28
用途:
石の接着

本当はチューブ入りの1kgセットがほしかったのですが,この粘性と硬化時間の組み合わせだと,ずっと少量のチューブ入りセットかこの缶入りセットしかないようだったので,これにしました.

対象商品:
10981634
2015-03-23
用途:
石材接着

能力的には問題ないですが、包装容器(チューブ形状)が鉛?状で1cm位中身を出して蓋をする際に容器の蓋がし難い。少し内容物を凹ませてから蓋をしたいのに出来ない場合が多いということです。
空気を容器の中に残さない工夫かと思いますが、少し口元へ出てしまう接着剤が勿体ないですし、回りが汚れますので何とかならないかといつも思ってしまいます。
容器の工夫が必要ではないでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
10981634
2013-06-11
用途:
水車作りに使用しました。

この製品は水に強いと聞き又硬化時間が50分以上とこの時間が私は作業中に調整が出来るのが大変うれしい製品(ボンドE250)です、水車は完成しましたが、今後の耐久性が気になりますが、多分大丈夫と信じております。

対象商品:
10981634
2011-10-10
用途:
試作品等の加工、接着

強度、加工性は期待通り。硬化後に多少細かいゴミが出るためクリーン度を要求される用途には不向き。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする