AZ 滑るブルー原液

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 10988232 品番 AZ821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。

毒劇区分普通物 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 容量(L)1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988241
2022-02-27
用途:
木材の穴あけ時

原液ということですが、希釈剤は何が適当でしょうか。霧吹きでに刃先に吹き付けるのは削りくず排出に効果ありますか。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただき、ありがとうございます。製品名に「原液」とございますのは「AZ720 AZ滑るブルー 420ml」スプレータイプがございまして、こちらの内容液の原液タイプになります。

対象商品:
10988232
2021-02-22
用途:
金属部品の清掃潤滑
サービス業

本製品はシリコンオイルが主成分である。
潤滑効果を得る為だけならシリコンオイルで用は足りるが、本製品の良い所は溶剤が入っていることである。
今まで金属とフェルト、鹿革との接触部分の十分な潤滑効果を得る為に、まず金属部品をベンジンで汚れを清掃してから潤滑剤を使用していたが、本製品を使えば清掃潤滑両方が一度にできる。
大変重宝している。

2人が参考にしています
対象商品:
10988232
2020-08-13
用途:
ステンレスと樹脂の滑走面の潤滑
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂と接触するステンレスの滑走面の潤滑に使用しましたが、持続性、潤滑性が良く、液量がスプレータイプに比べ多いのでコストも抑えられとても満足しています。

対象商品:
10988232
2019-09-30
用途:
シャッターに
製造業

シャッターのサイドレールに使用。
鳴き止めのために使用。
どのくらいもつかな?
でも、スプレー式よりは不便だが、まぁいいかな?

1人が参考にしています
対象商品:
10988232
2019-05-04
用途:
ゴム製品の、挿入
ファジィハウスコバヤシ 様

原液が、探してもあまりないので、助かります。使いやすく便利です

対象商品:
10988232
2018-11-06
用途:
シュレッダー
農・林・水産業

プラスチックを侵さないので、プラスチックを多用しているシュレッダーに使っています。
動きが鈍くなってきたら紙の投入口にタララーと入れています。コスパが良いので贅沢に入れられます。シリコンスプレーは火災の原因になる可燃ガスが含まれているので、原液タイプの方が比較的安全かと思います。
シュレッダー専用オイル(成分は植物性キャノーラ油やサラダ油と同等品の大豆油(機械油とミシン油の中間粘度、ISO-VG32~46 cSt42 華氏100度(摂氏38℃)190、注文コード:10441794)の3割弱の価格です。
スポイドボトル(注文コード:07294025)に入れておくと投入に便利です。蓋を閉め忘れると揮発して粘性アップしドロドロになりますが、シュレッダー用途ではむしろ好ましく問題ありませんでした。コストダウンにお奨めです。

対象商品:
10988241
2017-10-25
用途:
重量シャッターの軋み擦れ異音の低減改善
株式会社大公建設 様

低価格と、通常一般的な感覚では余り馴染みの無いメーカーの製品なので、懐疑的な態度で購入し使用したところ、重量シャッターの上げ下げ時の軋み擦れ異音が著しく低減し改善されました。塗布後の乾燥は早く、皮膜面は完全にドライでは無く多少のベタ付きはありますが、グリスなどよりは遙かに良い状態で、非常に満足しています。

対象商品:
10988241
2017-09-14
用途:
重量シャッターの異音対策

重量シャッターの上下作動時の異音対策に、これまでは二硫化モリブデンペースト(グリスではない)で対応していましたが、本品を使用したところ、異音をかなり軽減させることが出来ました。完全に乾性皮膜となる訳では無く、若干はベタ付きがある皮膜が出来るので、長期的には埃の付着なども予想されますが、経過を観察したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする