T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正方形90° 勝手勝手なし クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード10991881 品番C3-DSDNN-00048-12
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど314種類から選べます 他の種類を見る
勝手勝手なし 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番566-6660 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)48 寸法f1(mm)0.3 ゲージチップSNMG 12 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)32 寸法Dm2 min(mm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする