CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC4サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 注文コード10993157 品番C3-SDUCL-13070-07X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど15種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)7 寸法D1(mm)16 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)70 寸法l3(mm)54 寸法f1(mm)13 寸法l7(mm)80.7 最小加工径Dm(Φmm)22 ゲージチップDCMT 07 02 04 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)0 寸法D5m(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする