サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC4サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
注文コード
10993263
品番
C3-SDUCR-22064-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
寸法D1(mm)
31.7
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
64
寸法l3(mm)
50
寸法f1(mm)
22
最小加工径Dm(Φmm)
40
ゲージチップ
DCMT 11 T3 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
32