CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC4サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ三角形60° 勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 注文コード10997682 品番C4-STFCR-22110-16
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど15種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 適合チップ三角形60° 切込み角Kr(°)91 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番567-2325 寸法D1(mm)32 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)110 寸法l3(mm)89 寸法f1(mm)22 最小加工径Dm(Φmm)40 ゲージチップTCMT 16 T3 08 寸法λs(°)-10 寸法γ(°)0 寸法D5m(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする