T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ丸チップ 勝手左勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード10999782 品番C5-DRSNL-35060-12
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど314種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 適合チップ丸チップ クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番567-6258 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)60 寸法f1(mm)35 ゲージチップDNMG 12 04 00 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)50 寸法Dm1 min(mm)110 寸法Dm2 min(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする