サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
11000297
品番
C5-DWLNL-35060-06
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
567-6720
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
60
寸法f1(mm)
35
ゲージチップ
WNMG 06 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
50
寸法Dm1 min(mm)
65
寸法Dm2 min(mm)
165