サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
三角形60°
勝手
右勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
注文コード
11000823
品番
C5-MTJNR-35060-22
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
567-7041
寸法l1(mm)
60
寸法f1(mm)
35
ゲージチップ
TNMG 22 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
50