モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
注文コード
11000893
品番
C5-MWLNL-27140-08
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
567-7114
寸法D1(mm)
40
寸法l1(mm)
140
寸法l3(mm)
119
寸法f1(mm)
27
ゲージチップ
WNMG 08 04 08
寸法λs(°)
-12
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
50
寸法Dm1 min(mm)
50
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
ホルダ
ホルダ本体
外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8 サンドビック
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります
外径加工用
内径加工用
突っ切り・溝入れ用
ねじ切り用
小型旋盤用
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品