サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
勝手
右勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
注文コード
11000936
品番
C5-MWLNR-27140-08
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
567-7157
寸法D1(mm)
40
寸法l1(mm)
140
寸法l3(mm)
119
寸法f1(mm)
27
ゲージチップ
WNMG 08 04 08
寸法λs(°)
-12
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
50
寸法Dm1 min(mm)
50