T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ三角形60° 勝手左勝手 クランプシステムレバークランプ 注文コード11001602 品番C5-PTFNL-22110-16W
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど314種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 適合チップ三角形60° 切込み角Kr(°)91 クランプシステムレバークランプ チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番567-8161 寸法D1(mm)32 寸法l1(mm)110 寸法l3(mm)88 寸法f1(mm)22 ゲージチップTNMG 16 04 08 寸法λs(°)-12 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)50 寸法Dm1 min(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする