サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11004287
品番
C6-570-2C 16 056
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt min・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
608-9968
質量(kg)
0.9
寸法D1(mm)
16
寸法l1(mm)
56
寸法l3(mm)
28
最小加工径Dm(Φmm)
20
寸法D5m(mm)
63
寸法dmt(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。