Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11004436 品番C6-570-32-RX-045-L1
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は勝手・寸法dmt min・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番568-1090 寸法D1(mm)45 寸法l1(mm)100 寸法f1(mm)2 シャンクタイプ(°)45 寸法D5m(mm)63 寸法dmt(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする