サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
勝手なし
注文コード
11004786
品番
C6-DCMNN-00090-16
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
勝手なし
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
50(95)
トラスコ品番
568-2169
質量(kg)
1.3
締付トルク(N・m)
6.4
寸法l1(mm)
90
寸法f1(mm)
0
ゲージチップ
CNMG 16 06 12
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
63
寸法Dm2 min(mm)
110