T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手勝手なし 注文コード11005985 品番C6-PCMNN-00115-12HP
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど314種類から選べます 他の種類を見る
勝手勝手なし 切込み角Kr(°)50(95) トラスコ品番609-5127 質量(kg)1.8 締付トルク(N・m)5 寸法l1(mm)115 寸法f1(mm)0 ゲージチップCNMG 12 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)63 寸法Dm1 min(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする