サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
11008243
品番
C8-570-40-LF
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt min・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
568-6075
勝手
左勝手
寸法l1(mm)
50
寸法f1(mm)
41
シャンクタイプ(°)
0
寸法D5m(mm)
80
寸法dmt(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。